Menetfúró M10 , 3 db-os készlet

Cikkszám: 227.10X150T3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227.10X150T3
EAN / GTIN 3148511533352
Gyártó száma 227.10X150T3
L-szám L60130 6457
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8.00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1.50
  • Tartalom: x 3
  • [g]: 140