Lapos véső elektromos kalapácsokhoz 24 x 55 mm, 35 x 400

Cikkszám: 227 40000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 227 40000
EAN / GTIN 4049002004070
Gyártó száma 227 40000
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • általános véső- és bontási munkákhoz falazatban, betonban és laza kőzetben
  • kis ütésmunkák
  • Célzott hánytató hatás érhető el

Jellemző:

  • Súly: 1640 g
  • Hossz: 400 mm
  • Behelyezési vég: 24 x 55 mm
  • Munka vége, szélesség: 35 mm
  • Gyártói információk: BOSCH, Ferm, HITACHI, Makita, RYOBI