Radiális fúró- és marófej, 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.2525G200RLGLVIM

Cikkszám: 226489
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
Cikkszám 226489
EAN / GTIN 4069739443713
Gyártó száma 60.2525G200RLGLVIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.2525G200RLGLVIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 68
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 104 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER25
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás