Radiális fúró- és marófej, behúzott, 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.6532KR1809PFIKDI2IMX100

Cikkszám: 226010
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
Cikkszám 226010
EAN / GTIN 4069739441641
Gyártó száma 80.6532KR1809PFIKDI2IMX100
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Popis:

Poháňané nástroje, BMT65, radiálna montáž, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 80.6532KR1809PFIKDI2IMX100
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 94
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 40 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 2:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 141 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: BMT65
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat