Radiális fúró- és marófej, 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.65321809PFI1IM

Cikkszám: 225986
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
Cikkszám 225986
EAN / GTIN 4069739441405
Gyártó száma 60.65321809PFI1IM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.65321809PFI1IM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 94
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 5000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 113 mm
  • Funkcióhossz (WF): 72 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos