Tengelyes fúró- és marófej, 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.6532VLHP6FIKDIM

Cikkszám: 225767
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
Cikkszám 225767
EAN / GTIN 4069739440521
Gyártó száma 40.6532VLHP6FIKDIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.6532VLHP6FIKDIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 97
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 60 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos