Radiális fúró- és marófej, behúzott, 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.6532VL6FIM

Cikkszám: 225757
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
Cikkszám 225757
EAN / GTIN 4069739440491
Gyártó száma 80.6532VL6FIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.6532VL6FIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 94
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 166 mm
  • Funkcióhossz (WF): 130 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos