Radiális fúró- és marófej, EWS - Varia VX4, 60.65VX41809PFGL

Cikkszám: 225707
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
Cikkszám 225707
EAN / GTIN 4069739440293
Gyártó száma 60.65VX41809PFGL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT65, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.65VX41809PFGL
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 94
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 113 mm
  • Funkcióhossz (WF): 72 mm
  • Szárméret: BMT65
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos