{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Vágóél ⌀ DC | 250 mm | |
| Vágóélek száma Z | 14 | |
| Száralak | furattal | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
| Teljes hossz Lges | 63 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
| Váltólapka csavar | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró | 
| Cikkszám | 225615 250/14 | |
| EAN / GTIN | 4960664647736 | |
| Gyártó száma | THN04706 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |