3-karú lehúzó önközpontosító lehúzó lábakkal, csúszó kalapáccsal, 70 mm befogási szélességig, 35 mm befogási mélységig

Cikkszám: 225-3-G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 225-3-G
EAN / GTIN 4021176080067
Gyártó száma 225-3-G
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 3 karú, önközpontosító húzólábakkal és csúszókalapáccsal ellátott húzókészülék csapágyak, fogaskerekek és tárcsák húzására szolgál. A tolókalapács helytakarékos és anyagkímélő kihúzást garantál. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A speciálisan kialakított lehúzó lábak egy rugóhoz kapcsolódnak. Ez biztosítja, hogy a húzószárak önfeszítőek legyenek, és megakadályozza, hogy a húzás során elcsússzanak. A gyorsrögzítőnek köszönhetően a lábak pillanatok alatt a lehúzandó alkatrészhez rögzíthetők. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A rugó biztosítja a lehúzó lábak önfeszítését
  • A foglalatcsapok garantálják a lehúzó lábak gyors cseréjét

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 86 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 3 3/8
  • Teljes mélység [mm]: 86 mm
  • Teljes mélység [inch]: 3 3/8
  • Teljes magasság [mm]: 150 mm
  • Teljes magasság [inch]: 5 7/8
  • Ágazatok: NFZ
  • Menetméret: egyéb
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 38 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 2 3/4
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 2
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 70 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 35 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 1 3/8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 18 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 11/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 6 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 14 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 5/8
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 4 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/16
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 60 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 6 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 6,61
  • Megfordítható lehúzó kampók: Nem
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Löket [mm]: 250 mm
  • Ütési út [hüvelyk]: 9 13/16
  • Ütési súly [kg]: 1,7 kg
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 38 mm - 70 mm
  • A tolókalapács hossza [mm]: 370 mm
  • Ütőút: 14 9/16