Radiális fúró- és marófej, behúzott, EWS - Varia VX4, 80.40VX4DSQT15LIKD#01

Cikkszám: 224819
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
Cikkszám 224819
EAN / GTIN 4069739437767
Gyártó száma 80.40VX4DSQT15LIKD#01
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Hajtott szerszámok, 30°-kal elforgatott VDI40 szár, kettős radiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.40VX4DSQT15LIKD#01
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Max. Nyomaték (TQX): 63 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 148,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 110,5 mm
  • Szárméret: VDI40 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos