Szerszámtartó, átmérő 40 mm, 19.BMT40FRZ20

Cikkszám: 224428
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
Cikkszám 224428
EAN / GTIN 4069739435374
Gyártó száma 19.BMT40FRZ20
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT39x76 SMEC, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 19.BMT40FRZ20
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 100
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 40 mm
  • A konzol hossza (LPR): 92 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: BMT39x76 SMEC
  • Interfész mérete: Ø 40,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés