3-szakaszos kötéllétra nivello® traverzzel 3x14 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 22414
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 3×14
Anyag Alumínium
Termék fajtája Húzóköteles létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 22414
EAN / GTIN 4031405224148
Gyártó száma 022414
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból készült kötélhágcsós létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Kényelmes magasságállítás lépcsőről lépcsőre a két műanyag kötéllel ellátott kötélhúzónak köszönhetően
  • Automatikusan működő beülőhorgok, középső és felső rész külön állítható
  • Felső létra falikarokkal
  • Korrózióálló vezető szerelvények csúszó vezetőkkel
  • Létra szélessége: 470 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • nivello® keresztléc a kiválasztott termékhez optimális szélességben az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz a nivello® létracipőnek köszönhetően 2 tengelyes dőlésszög-technológiával, támaszszög-szabályozással és cserélhető lábtáblákkal. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
  • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 10800 mm
  • Külső szélesség: 470 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz kitolt: 9700 mm
  • Hossz visszahúzva: 4100 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 3x14 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek