Tengelyes fúró- és marófej, 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.4032G250IM#01

Cikkszám: 223654
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
Cikkszám 223654
EAN / GTIN 4069739433264
Gyártó száma 40.4032G250IM#01
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.4032G250IM#01
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Max. Nyomaték (TQX): 63 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 78 mm
  • Funkcióhossz (WF): 78 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás