Golyós csapágycsap, önbiztosító, pneumatikus, d1=10 mm / l1=75 mm

Cikkszám: 22349.0629
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 22349.0629
EAN / GTIN 4030618727736
Gyártó száma 22349.0629
Gyártó/felelős személy Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Leírás:

Gyorsan és egyszerűen használható, robusztus tartóelem pneumatikus működtetéssel. Az integrált biztonsági funkció megakadályozza a reteszelés feloldását nyomásvesztés esetén. A rögzítés a terhelés felvétele során formazárással biztosított, így maximális biztonságot nyújt.
Ez a gömbcsap az automatizálási és anyagmozgatási technológiában használatos terhelések emelésére. Az ISO 9409-1 (Ipari robotok – Mechanikus interfészek) szerinti csatlakozási előkészítéssel integrálható robotrendszerekbe. A pneumatikus reteszelés feloldása egy állásjelzővel ellenőrizhető. Az alumínium háznak köszönhetően az alkatrész kis súlyú, és különösen robotalkalmazások esetén maximális hasznos teherbírás érhető el.
Az előnyök áttekintése:
  • Alkalmazási terület félig és teljesen automatikus üzemmódban
  • integrált biztonsági funkció – nyomásvesztés esetén nem oldható ki
  • Rögzítés terhelés felvétele közben formazárással
  • A pneumatikus reteszelés ellenőrzési lehetősége
  • Könnyű súly – nagy hasznos teher elérése robotalkalmazásokban
  • Csatlakozás az ISO 9409-1 szabvány szerint (ipari robotok – mechanikus interfészek)
Anyag
Csavaros rész
  • Edzett acél, edzett, mangán-foszfátos
hüvely
  • Alumínium, kék eloxált
toll
  • Rozsdamentes acél
vezérlőmodul
  • Alumínium Al
Szerelés
A szereléshez négy hengeres csavar tartozik a szállítási tartalomhoz.

Kezelés
Minden gömbcsaphoz használati utasítás tartozik. Ez a dokumentum PDF formátumban is letölthető.

Megjegyzések
Különleges kivitel kérésre.
A moduláris felépítésű alkatrész lehetővé teszi, hogy az ügyfél kérésére más méretekben is megvalósítsuk a szállítási programban szereplő gömbcsapágyakkal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz