Mérőóra, lapos végzáró sapka, ANSI/AGD változat, 2,5 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 2231A-01
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
Cikkszám 2231A-01
EAN / GTIN 4946368843230
Gyártó száma 2231A-01
L-szám L40700 129595
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Mérőóra, lapos hátsó, ANSI
/AGD kivitel mérőórák AGD/ANSI 9,52 mm (3/8″) tengellyel

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 2231S-01
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Befogószár: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (fordított árrés): 3
  • Méréstartomány: 2,5
  • Mérési tartomány/fordulatszám: 1 mm
  • Mérőbetét: Keményfém hegyű, menetes: 4-48UNF
  • Mérőerő: 0,4-1,4
  • Mérőerő: 0,4-1,4
  • Modell méretarányos koronggal: 0-50-0
  • MPE 1 1/2 fordulat felett: ±10 µm
  • MPE egy fordulat alatt: ±10 µm
  • R HPE
    (ismételhetőség): ±3
  • Skálaosztás-érték: 0,01 mm
  • Típus: ANSI/AGD szabvány
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Megfelelő termékek