Bit

Cikkszám: 2223-T27
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2223-T27
EAN / GTIN 4000896014958
Gyártó száma 2223-T27
L-szám L60140 1202
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Kapcsolóberendezések felszerelése az automata sebességváltóban
  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T27
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal