{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | SOMT140514-ER-FL | |
| Típus | ST1400 | |
| Sarokrádiusz | 1,4 mm | |
| Típus | PR1525 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Programozási rádiusz ha ap max | 3 mm | |
| Előtolás fz / fog | 0,2 − 1,2 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Váltólapka méret | 14 | |
| Lapkavastagság E | 5,56 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 222086 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664708161 | |
| Gyártó száma | TLB05620 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |