Marólapka SOMT....20ER-GM, nagy előtolású maróhoz, PR1835

Cikkszám: 222073 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT100420ER-GM
Típus INOX
Sarokrádiusz 2 mm
Típus PR1835
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,5 − 1,8 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 10
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222073 10
EAN / GTIN 4960664029358
Gyártó száma SOMT100420ER-GMPR1835
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A GM geometria a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek