{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | XDPT090408ER-D41 | |
| Váltólapka méret | 09 | |
| Típus | ST1400 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | KCMP30 | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Programozási rádiusz ha ap max | 2,01 mm | |
| Előtolás fz / fog | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
| Cikkszám | 221924 09 | |
| Gyártó/felelős személy | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |