{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
| Vágóélek száma Z | 12 | |
| Száralak | furattal | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| ⌀ D3 | 133 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 3,5 mm | |
| Teljes hossz Lges | 63 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 50 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 293 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 318 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 0,15 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 132,3 mm | |
| Váltólapka méret | 16 | |
| Hozzávaló váltólapka | XE.. 1605 | |
| Váltólapka csavar | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
| Beállítási szög κ | 16 fok | |
| Fz helikális | 0,7 | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 221908 160/12 | |
| EAN / GTIN | 4059782503854 | |
| Gyártó száma | 5665957 | |
| Gyártó/felelős személy | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |