Hajlított kulcs, gömbvéggel hatszögletű csavarokhoz, praktikus tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 2212.H 10 CN
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2212.H 10 CN
EAN / GTIN 7610733236466
Gyártó száma PB 2212.H-10 CN
L-szám L60060 2191

Leírás

Leírás:

  • Karos csavarhúzó gömbfejjel és rövid, 100°-os csapszelvénnyel, praktikus műanyag tartóban
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • rövid csapszelvény 100°-os szöggel, nincs többé hozzáférhetetlen csavar
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm