Softshell dzseki, modern fazon, antracit szürke, L méret

Cikkszám: 22085-662-89 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 22085-662-89 L
EAN / GTIN 5715411000512
Gyártó száma 22085-662-89 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Méteráru stretch anyaggal
  • Lélegző és vízlepergető
  • Modern illeszkedés
  • Cipzárral zárható
  • Álló gallér
  • Mellső zseb cipzárral
  • Első zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Az azonosító kártyatartó levehető
  • Elasztikus szalag a csuklókon
  • Fényvisszaverő betétek
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Jellemző:

  • Anyag: 64% poliészter/24% poliamid/12% ea
  • biztonsági információ: Standard
  • Célcsoport: Férfi
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Termék felhasználása: Téli munkaruházat
  • Termékbeállítások: lélegző, vízlepergető, modern fazon, fényvisszaverő hatások

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz