Radialis marófej, Ø 16-os dűbel tartó, 62.4016KRVLHP3LIKDI2

Cikkszám: 220391
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
Cikkszám 220391
EAN / GTIN 4069739422763
Gyártó száma 62.4016KRVLHP3LIKDI2
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 62.4016KRVLHP3LIKDI2
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 82
  • Max. Nyomaték (TQX): 40 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 2:1
  • A konzol hossza (LPR): 116,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 75 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Ø16-os marószerszámnyél (hossz- és keresztirányú horony)
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos