{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
| Bevonat | AlTiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f9 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 32 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 11 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 0,4 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Teljes hossz L | 58 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Termék fajtája | Tóruszmaró |
| Cikkszám | 220297 4/0,4 | |
| EAN / GTIN | 2050002068360 |