HAIMER MILL VHM maró, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm

Cikkszám: 220292 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f9 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 30 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 40 mm
Nyak ⌀ D1 9,5 mm
Teljes hossz L 82 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,055 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,065 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 220292 10
EAN / GTIN 4034221164025
Gyártó száma F2004LLH1000CDA
Gyártó/felelős személy HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
255
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális használatra acélokhoz és erősen ötvözött acélokhoz, elsősorban INOX-hoz. Hengeres maggal a szerszám optimalizált merevsége érdekében horonymarásnál. Garantáltan biztonságos folyamatok ferde anyagba merülésnél és fúró cirkuláris marásnál a speciális homlokgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

Szerszámbefogókat SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a befogástechnika részben talál.
A HB alakot a 220293 számmal rendelje meg.