Radiális fúró- és marófej, visszahúzott, EWS - Varia VX3 Utódcikk: (MNR) 227563, 80.30VX3DGT300RLIKTFR

Cikkszám: 220091
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
Cikkszám 220091
EAN / GTIN 4069739421254
Gyártó száma 80.30VX3DGT300RLIKTFR
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Hajtott szerszámok, VDI30, kettős radiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.30VX3DGT300RLIKTFR
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 68
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 118,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 85 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: EWS Varia VX3
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480