Elektromos meghajtás

Cikkszám: 2200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2200
EAN / GTIN 4017976322001
Gyártó száma 2200
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Rögzítőkészletként minden Platformos tolókocsihoz, homlokfalhoz, dobozos, asztali, polcos stb. kocsihoz Ø 200 mm-es kerékkel 500 mm-es kocsiszélességtől. Hajtás akkumulátorokkal és töltővel. Kompakt, könnyen felszerelhető egység. A hajtókapcsoló a tolófogantyúhoz rögzíthető, a spirálkábellel való csatlakozás csatlakoztatható. Fokozatmentesen szabályozható sebesség, előre és hátrafelé történő mozgáshoz. Kocsinkénti felár. Garancia: 12 months Technical data: Hajtás: 24 V DC 2 PM motor: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 LE 2 GEL akkumulátor: 2 x 12 V, 33 Ah, karbantartásmentes. Maximális sebesség 4,8 km/h, teljesen feltöltött akkumulátorokkal, sík terepen, 500 kg terheléssel, maximális hatótávolság: kb. 15 km Nívóállóság 500 kg terheléssel: 5%/2° Rugalmas tömör gumiabroncsok 200 x 50 mm, kékesszürke, jelöletlen.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Megjegyzés: pótdíj - nincs egyéni vásárlás