Marólapka SNHX 1102, tárcsamaróhoz, keményfém, jobbos

Cikkszám: 218575 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,93 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,45 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1102
Típus UNI
Típus HB7835
Szerszámanyag HM
Lap vastagsága középen Pz 2,3 mm
ap horonyszélességhez 4 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 2,38 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218575 UNI
EAN / GTIN 4062406537968
Gyártó száma 218575 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.
Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek