{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
| Szélesség ap | 1,5 mm | |
| Száralak | Hengeres szár | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Belső hűtés | nem | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Maximális bemarási mélység ae max | 12,75 mm | |
| Gallér ⌀ d1 | 24,5 mm | |
| Gallérhossz L1 | 36 mm | |
| Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
| Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | XC.. 1113 | |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |
| Cikkszám | 218408 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197533364 | |
| Gyártó száma | 218408 50/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |