Alaptartó Weldon szár, Típus: 11/18

Cikkszám: 218205 11/18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Száralak Weldon szár
Belső hűtés igen
Gallér ⌀ d1 18,8 mm
Gallérhossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 97 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Szorítócsavar 219835 (SW3; 10,5 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218205 11/18
EAN / GTIN 2050001737274
Gyártó száma 163701
Gyártó/felelős személy mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Leírás

Kivitel:

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. Quadrogon kapcsolódás a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek