Állítható kulcs 10″ 1000 V

Cikkszám: 2179067
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2179067
EAN / GTIN 4010886883709
Gyártó száma 2179067
L-szám L60160 3546
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Krómozott
Krómozott, a csúcsok polírozva
Merülő szigeteléssel
Darabonként tesztelve, 1000 V-ig szigetelve

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, merülő, bal oldali fogaskerékkel ellátott görgő
  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Markolat anyaga: mártott
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott, csúcsok fényezettek
  • Skálabeosztás: 0-30
  • Rögzítési szélesség [mm]: 30 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Felfüggesztési furat: nincs
  • Beállítási skála: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs