Horonymaró (lapka nélkül), Acél, Típus: 8

Cikkszám: 217400 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 04
Legkisebb fúrási ⌀ D 7,9 mm
Maró anyaga Acél
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 7,1 mm
Max. fogásmélység Smax 0,35 mm
Kinyúlási hossz L1 17,2 mm
Teljes hossz Lges 57,2 mm
Szár ⌀ Ds h6 10 mm
Száralak Weldon
Szorítócsavar készlet 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Gyártó száma 217400 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek