{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyűrűvastagság névleges méret | 1,3 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Horonyszélesség W −0,03 | 1,38 mm | |
| Mélység t | 0,85 mm | |
| Élletörés C | 0,15×45° mm | |
| Külső ⌀ D | 16 mm | |
| Típus | P16 | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
| Cikkszám | 217261 1,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197216571 | |
| Gyártó száma | 217261 1,3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |