Axiális fúró- és marófej, centrumon kívüli, 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516G200RLI13WIM, 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025NZIKIMHSD12

Cikkszám: 217143
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
Cikkszám 217143
EAN / GTIN 4069739409665
Gyártó száma 50.2516G200RLI13WIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.2516G200RLI13WIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 64
  • Max. Nyomaték (TQX): 15 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2,89
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 80,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 80,5 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER16
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás