Laza szerszámtáskák Tengerészkék/narancs S/M

Cikkszám: 217019488953S/M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 217019488953S/M
EAN / GTIN 7330509977583
Gyártó száma 217019488953S/M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Levehető szerszámzsebek, alul kétszeresen megerősített CORDURA® anyaggal a nagyobb biztonság és tartósság érdekében. Az S/M méret az XXS-M, C44-C50, D84-D96 vagy a C32-C40, D18-D19 női méretekre illik. Az L/XL méret az L-5XL, C52-C70, D100-D136 vagy a C42-C56, D20-D27 női méretekhez illik.