Olajszűrő kulcs

Cikkszám: 2169-11
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2169-11
EAN / GTIN 4000896118847
Gyártó száma 2169-11
L-szám L60140 3288
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Műanyag olajszűrők és olajszűrő házak működtetése
  • 14-oldalas csavarkulcs 84 mm-es méreKarosszéria szintező
    olajszűrő házak működtetése műanyagból, pl. MERCEDES-BENZ V6 dízelmotorokon OM642 és egyéb motorokon 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639 esetén
  • AZ üzemanyagszűrő-ház burkolatának működtetése MERCEDES-BENZ 213 típuson OM 654-vel
  • Belső négyzetes meghajtó 12,5 =1/2$, vagy
    Hatlapú dugókulcs: 24 mm
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső 14 pontos profil
  • Átmérő: 97 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,27 kg.