SCLT 05T104, HB7635, Típus: INOX

Cikkszám: 216470 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,96 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,30 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 670 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCLT 05T104
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 1,98 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 216470 INOX
EAN / GTIN 4045197552792
Gyártó száma 216470 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek