APET 133504 FR, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 215302 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,05 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,87 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 727 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APET 133504 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215302 ALU
EAN / GTIN 4045197601131
Gyártó száma 215302 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése