Marólapka APMT 180516 ER, Softcut® maróhoz, HB8630

Cikkszám: 215283 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,00 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
534 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 180516 ER
Típus INOX
Sarokrádiusz 1,6 mm
Típus HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Gyártó száma 215283 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése