APMT 180508 ER, HB7935, Típus: TI

Cikkszám: 215254 TI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,00 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
442 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 180508 ER
Típus TI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7935
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,17 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215254 TI
EAN / GTIN 4045197696199
Gyártó száma 215254 TI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése