Marólapka APMT 180516 SR, Softcut® maróhoz, HB7520

Cikkszám: 215240 ST1400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,20 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,00 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
549 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 180516 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1,6 mm
Típus HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215240 ST1400
EAN / GTIN 4045197707819
Gyártó száma 215240 ST1400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése