SOMT 09T304 TR, HB7525, Típus: ST900

Cikkszám: 215069 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,35 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,46 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
598 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 09T304 TR
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,14 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,97 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215069 ST900
EAN / GTIN 4045197554420
Gyártó száma 215069 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
360
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapkák a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek