Marólapka SOMT 083604 PDER, Softcut® HSI-hez, HB7730

Cikkszám: 214948 GGG
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,35 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,13 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 083604 PDER
Típus GGG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7730
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214948 GGG
EAN / GTIN 4045197706652
Gyártó száma 214948 GGG
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek