Hegesztő kalapács hickory nyéllel 340 g

Cikkszám: 213H.30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213H.30
EAN / GTIN 3148517525016
Gyártó száma 213H.30
L-szám L60130 5776
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
  • 2 acél ék és 1 fa ék.

Jellemző:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 170
  • L2 [mm]: 21
  • Atengely: 210.MHB32
  • [g]: 340
  • [kg]: 0.340

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz