Marólapka SEET 1305 AGFR, Softcut® 45 nagy teljesítményű síkmaróhoz, HU 7810

Cikkszám: 213564 ALU
Kedvezmény
12,99 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,74 € 12,99 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,95 € 10,83 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 611 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEET 1305 AGSR
Típus ALU
Típus HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213564 ALU
EAN / GTIN 4062406104498
Gyártó száma 213564 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek