Marólapka XOMU094812ZZER, nagy előtolású maróhoz, HB4020

Cikkszám: 213024 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,35 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,63 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
623 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMU094812ZZER
Típus ST900
Típus HB4020
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1,2 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 1,1 mm
Cserék / élek száma 6
Bevonat AlTiCrN
Sarokrádiusz 1,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Gyártó száma 213024 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
240
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a kétoldalas 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél). Nagy teljesítményű szerszámanyagok a különösen gazdaságos használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek