Hajlított kulcs, gömbvéggel hatszögletű csavarokhoz (inch)

Cikkszám: 212Z.1/16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212Z.1/16
EAN / GTIN 7610733004171
Gyártó száma PB 212Z.1/16
L-szám L60060 2094

Leírás

Leírás:

  • Karos csavarhúzó gömbfejjel
  • hatlapfejű csavarokhoz (inch)
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • speciális ötvözet rugóacél alapon, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű csavar mérete inch Méretek: 1/16″
  • Markolat hossza belül: 50 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz inch
  • Tüskehossz belül: 15 mm