• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Marólapka XDPW 120408 SR, FeedKing HPC maróhoz, HB7525

Cikkszám: 212973 ST1400
Kedvezmény
12,37 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 023 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPW 120408 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
Előtolás fz / fog 1 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212973 ST1400
EAN / GTIN 4045197812667
Gyártó száma 212973 ST1400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
160
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek