XDLT 09T308 ER, HB7720, Típus: HART

Cikkszám: 212951 HART
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,38 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,66 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT 09T308 ER
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,43 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212951 HART
EAN / GTIN 4045197581662
Gyártó száma 212951 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

TOOLOX 44
H
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek